pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1508420000 GHDE ZP2.5/1AN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1508420000 GHDE ZP2.5/1AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118369243

Codice prodotto

WEI1508420000

Cod. produttore

1508420000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

2.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.