pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1498100000 HDC HA 3 MS

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1498100000 HDC HA 3 MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190048747

Codice prodotto

WEI1498100000

Cod. produttore

1498100000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

21 mm

Altezza:

36.5 mm

Profondità:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.