WEIDMULLER - WEI1495060000 LPA SI STI3.2 OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di collegamenti elettrici - 1
Passo del connettore - 10.16 mm
Colore del corpo - Altri
Tipo di connessione del circuito stampato - Altri
Materiale della superficie di collegamento - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4008190095536
Codice prodotto
WEI1495060000
Cod. produttore
1495060000
Produttore
WEI
Numero di collegamenti elettrici:
1
Passo del connettore:
10.16 mm
Colore del corpo:
Altri
Tipo di connessione del circuito stampato:
Altri
Materiale della superficie di collegamento:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
Altri