WEIDMULLER - WEI1487920000 IE-BI-USB-3.0-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Schermato - sì
Collegamento - Altri
Adatto per cavo tondo - sì
Adatto per conduttori rigidi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118298208
Codice prodotto
WEI1487920000
Cod. produttore
1487920000
Produttore
WEI
Tipo di connettore:
Altri
Schermato:
sì
Collegamento:
Altri
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Giunti USB adatti all'uso in connettori IP67.


