WEIDMULLER - WEI1472600000 LPA QB 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di collegamenti elettrici - 24
Passo del connettore - 5.08 mm
Tipo di connessione del circuito stampato - Altri
Tipo di fissaggio al circuito stampato - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190102203
Codice prodotto
WEI1472600000
Cod. produttore
1472600000
Produttore
WEI
Numero di collegamenti elettrici:
24
Passo del connettore:
5.08 mm
Tipo di connessione del circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
Altri



