WEIDMULLER - WEI1467940000 SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0.2 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Materiale (del corpo) - Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
4050118273601
Codice prodotto
WEI1467940000
Cod. produttore
1467940000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0.2 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Materiale (del corpo):
Zinco
Tipo di connettore, lato interno:
Femmina (bussola)
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Rivestimento della custodia:
Altri
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Tensione nominale:
630 V
Corrente nominale In:
12 A
Grado di protezione IP (montato):
IP67


