pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1467860000 SAISWS-P-4S-8/10-M12

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1467860000 SAISWS-P-4S-8/10-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118273410

Codice prodotto

WEI1467860000

Cod. produttore

1467860000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.