WEIDMULLER - WEI1467790000 SAIE-M12B-8S-TL-HW-PG9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 2 A
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
20 PZ
EAN
4050118273489
Codice prodotto
WEI1467790000
Cod. produttore
1467790000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
2 A
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Tipo di cavo collegabile:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67