pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1467590000 SAIE-M8S-8-0.2U-FP

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1467590000 SAIE-M8S-8-0.2U-FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 0.2 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Tipo di connettore, lato interno - Maschio (spina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118273182

Codice prodotto

WEI1467590000

Cod. produttore

1467590000

Produttore

WEI

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

0.2 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Maschio (spina)

Materiale (del corpo):

Ottone

Tipo di connettore, lato interno:

Maschio (spina)

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

8

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Filettatura della madrevite:

M8

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Sezione del conduttore:

0.14 mm²

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

1.5 A

Grado di protezione IP (montato):

IP67