pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1463640100 IE-C6EL8UG0100XCSXCS-E

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1463640100 IE-C6EL8UG0100XCSXCS-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118270839

Codice prodotto

WEI1463640100

Cod. produttore

1463640100

Produttore

WEI

Categoria:

6A (IEC)

Lunghezza:

10 m

Tipo di cavo:

S / FTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Piedinatura:

Altri

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.