WEIDMULLER - WEI1460600000 GZ 2.0A/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
4050118266719
Codice prodotto
WEI1460600000
Cod. produttore
1460600000
Produttore
WEI
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.6 W