WEIDMULLER - WEI1460320000 SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4050118266528
Codice prodotto
WEI1460320000
Cod. produttore
1460320000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di connettore, lato interno:
Maschio (spina)
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Tensione nominale:
630 V
Corrente nominale In:
12 A
Grado di protezione IP (montato):
IP67


