WEIDMULLER - WEI1450910000 IE-C5DS4VG0004A2EA2E-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 0.4 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 1x4
Confezione
1 PZ
EAN
4050118255843
Codice prodotto
WEI1450910000
Cod. produttore
1450910000
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
0.4 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
IEC-PAS 61076-3-117 var. 14
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Metallo
Guaina antipiega:
Nessuno
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Sezione AWG:
159010041605
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
NVP (Velocità nominale di propagazione):
65 %