WEIDMULLER - WEI1450520000 IE-FC-SFP-KEY2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 67 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 134 mm
Profondità - 27.5 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118255232
Codice prodotto
WEI1450520000
Cod. produttore
1450520000
Produttore
WEI
Larghezza:
67 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
134 mm
Profondità:
27.5 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Schermata:
sì
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Installabile a parete:
sì
Contenitore affiancabile:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4



