WEIDMULLER - WEI1427670000 IE-PCBR-M12X-S-180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Ottone
Tensione nominale - 48 V
Filettatura della madrevite - M12
Rivestimento della custodia - Nichelato
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Confezione
10 PZ
EAN
4050118231915
Codice prodotto
WEI1427670000
Cod. produttore
1427670000
Produttore
WEI
Materiale (del corpo):
Ottone
Tensione nominale:
48 V
Filettatura della madrevite:
M12
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


