WEIDMULLER - WEI1423550000 POWER MONITOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118227871
Codice prodotto
WEI1423550000
Cod. produttore
1423550000
Produttore
WEI
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Frequenza di campionamento:
1024 Hz
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
68 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP51
Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.