WEIDMULLER - WEI1423040000 SAISWS-M-8A-6/8-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 8
Numero di contatti di controllo - 8
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Angolato
Confezione
1 PZ
EAN
4050118227321
Codice prodotto
WEI1423040000
Cod. produttore
1423040000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
8
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Numero di contatti dati:
8
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì


