WEIDMULLER - WEI1418100000 RSV1,6 S24 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 17 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
20 PZ
EAN
4008190186913
Codice prodotto
WEI1418100000
Cod. produttore
1418100000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
17 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con conduttore di terra:
no
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


