WEIDMULLER - WEI1416000000 RSV1,6 B12 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 13 A
Confezione
25 PZ
EAN
4008190021177
Codice prodotto
WEI1416000000
Cod. produttore
1416000000
Produttore
WEI
Numero di poli:
12
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
13 A
Numero di righe di contatti:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
630 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
100...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


