pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1414000000 RSV1,6 B6 GR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1414000000 RSV1,6 B6 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 17 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190055394

Codice prodotto

WEI1414000000

Cod. produttore

1414000000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

17 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

no

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.