WEIDMULLER - WEI1413000000 RSV1,6 B4 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 4 
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Passo dei contatti - 5 mm 
- Corrente nominale In - 13 A 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4008190076320
Codice prodotto
WEI1413000000
Cod. produttore
1413000000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
13 A
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
630 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
100...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


