WEIDMULLER - WEI1406220000 PSSR 230VAC/1PH AC 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 17 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 160...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 160...240 V
Numero di fasi - 1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 160...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050118206838
Codice prodotto
WEI1406220000
Cod. produttore
1406220000
Produttore
WEI
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
17 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
160...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
160...240 V
Numero di fasi:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
160...240 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
17 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
3.5 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
3.5 A
Tensione di alimentazione DC:
160...240 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Modello:
Triac
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
160...240 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
160...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
115.9 mm