pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1406200000 PSSR 24VDC/1PH AC 25A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1406200000 PSSR 24VDC/1PH AC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 17 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 3.5...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 17 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118206821

Codice prodotto

WEI1406200000

Cod. produttore

1406200000

Produttore

WEI

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

17 A

Tensione nominale di comando Us DC:

3.5...32 V

Numero di fasi:

1

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

17 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

3.5 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

3.5 A

Tensione di alimentazione DC:

3.5...32 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Modello:

Triac

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

115.9 mm

Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.