WEIDMULLER - WEI1404520000 SAKC 10/35 1STB4 KRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 27 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Giallo
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190170400
Codice prodotto
WEI1404520000
Cod. produttore
1404520000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
27 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Sezionamento longitudinale:
Inseribile
Altezza:
65 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
12 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...10 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
48.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì


