WEIDMULLER - WEI1399800000 Q 20 DLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 20
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
4008190070670
Codice prodotto
WEI1399800000
Cod. produttore
1399800000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
20
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
30 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no