pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1375440000 VPU II 0 PV Y 1000V DC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1375440000 VPU II 0 PV Y 1000V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 2.1 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118192230

Codice prodotto

WEI1375440000

Cod. produttore

1375440000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

2.1 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

1000 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1000 V

Livello di protezione L-N:

2.1 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Scaricatore di ricambio.