WEIDMULLER - WEI1356260000 BLA 4B SN OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato 
- Numero di poli - 4 
- Passo dei contatti - 5.08 mm 
- Corrente nominale In - 16 A 
- Colore del corpo - Arancione 
Confezione
- 78 PZ 
EAN
4008190171537
Codice prodotto
WEI1356260000
Cod. produttore
1356260000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli:
4
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Arancione
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo del connettore:
5.08 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Polibutilentereftalato
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20