pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1353800000 SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1353800000 SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 0.2 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Materiale (del corpo) - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118156447

Codice prodotto

WEI1353800000

Cod. produttore

1353800000

Produttore

WEI

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

0.2 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Materiale (del corpo):

Zinco

Tipo di connettore, lato interno:

Femmina (bussola)

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Rivestimento della custodia:

Altri

Filettatura della madrevite:

M12

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.