WEIDMULLER - WEI1353790000 SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 0.2 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4050118156522
Codice prodotto
WEI1353790000
Cod. produttore
1353790000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
0.2 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di connettore, lato interno:
Maschio (spina)
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67