pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352930000 VPU II 0 600V/25KA

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352930000 VPU II 0 600V/25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 2.35 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118157482

Codice prodotto

WEI1352930000

Cod. produttore

1352930000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

2.35 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

480 V

Configurazione di rete DC:

no

Tensione massima continuativa AC:

600 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

12.5 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

2.35 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.