WEIDMULLER - WEI1352730000 VPU II 0 LCF 280V/40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 1.8 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050118157642
Codice prodotto
WEI1352730000
Cod. produttore
1352730000
Produttore
WEI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
1.8 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete DC:
no
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.8 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


