pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352230000 VPU I 3+1 280V/12,5KA

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352230000 VPU I 3+1 280V/12,5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158038

Codice prodotto

WEI1352230000

Cod. produttore

1352230000

Produttore

WEI

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

50 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.