pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352000000 VPU I 0 LCF 280V/12,5KA

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352000000 VPU I 0 LCF 280V/12,5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.45 kV

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158212

Codice prodotto

WEI1352000000

Cod. produttore

1352000000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.45 kV

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete DC:

no

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Dimensione / Misura:

Altri

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.45 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.