WEIDMULLER - WEI1351940000 VPU I 0 N-PE 260V/100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TN-S - no
Configurazione di rete DC - no
Configurazione di rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158267
Codice prodotto
WEI1351940000
Cod. produttore
1351940000
Produttore
WEI
Numero di conduttori (senza terra):
1
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
260 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Altre configurazioni di rete:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Livello di protezione N-PE:
1.6 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20