WEIDMULLER - WEI1351630000 VPU III R 120V/6KV AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 120 V
Configurazione di rete TN-S - sì
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158519
Codice prodotto
WEI1351630000
Cod. produttore
1351630000
Produttore
WEI
Numero di conduttori (senza terra):
1
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
120 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1.5 kA
Tensione massima continuativa DC:
212 V
Altre configurazioni di rete:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
150 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
212 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
2.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.4 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


