WEIDMULLER - WEI1351220000 VPU II 2 PV 1000V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC - sì
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158830
Codice prodotto
WEI1351220000
Cod. produttore
1351220000
Produttore
WEI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
1000 V
Max. corrente di scarica (8/20):
12.5 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
1000 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1000 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



