WEIDMULLER - WEI1335450000 SLF 5.08/03/180B SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 21.7 A
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
108 PZ
EAN
4050118138658
Codice prodotto
WEI1335450000
Cod. produttore
1335450000
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
21.7 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri