WEIDMULLER - WEI1335140000 SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25.1 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 6.2 mm
Profondità - 250 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4050118138375
Codice prodotto
WEI1335140000
Cod. produttore
1335140000
Produttore
WEI
Larghezza:
25.1 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
6.2 mm
Profondità:
250 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
9011
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no