WEIDMULLER - WEI1327090000 SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Verde
Twistatura - A quattro
Schermatura globale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118131413
Codice prodotto
WEI1327090000
Cod. produttore
1327090000
Produttore
WEI
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Resistente ai raggi UV:
no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Rinforzo del materiale:
Rame
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
3098 kg/km
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C