pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1326540000 IE-C7FS8LB-305M

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1326540000 IE-C7FS8LB-305M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118130652

Codice prodotto

WEI1326540000

Cod. produttore

1326540000

Produttore

WEI

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Altri

Diametro del conduttore:

5.9 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

27

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Rinforzo del materiale:

Rame

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Peso:

12260 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %

Linea dati con filo in rame.