WEIDMULLER - WEI1324460000 RF 180 OR 1665


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Aperto
Possibilità di montaggio su guida - sì
Installabile a parete - no
Larghezza - 17.5 mm
Altezza - 79.2 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4008190159870
Codice prodotto
WEI1324460000
Cod. produttore
1324460000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Aperto
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
79.2 mm
Materiale:
Plastica
Contenitore affiancabile:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Arancione
Numero RAL:
2000
Profondità:
26.6 mm