WEIDMULLER - WEI1324440000 IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 53 mm
Larghezza - 100 mm
Profondità - 130.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118128208
Codice prodotto
WEI1324440000
Cod. produttore
1324440000
Produttore
WEI
Altezza:
53 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
130.4 mm
Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.


