pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1306170000 KLIPPON POK 252516 EX

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 255 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 160.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118108279

Codice prodotto

WEI1306170000

Cod. produttore

1306170000

Produttore

WEI

Larghezza:

255 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

250 mm

Profondità:

160.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Numero di flange:

0

La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urtie una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio