pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1306100000 KLIPPON POK 163609 EX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1306100000 KLIPPON POK 163609 EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 360 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 160 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118108262

Codice prodotto

WEI1306100000

Cod. produttore

1306100000

Produttore

WEI

Larghezza:

360 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

160 mm

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Numero di flange:

0

La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualita per la protezione di componenti elettrici. La custodia e ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urtie una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio