WEIDMULLER - WEI1306050000 KLIPPON POK 121209 EX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 122 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 120 mm
Profondità - 90 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4050118108378
Codice prodotto
WEI1306050000
Cod. produttore
1306050000
Produttore
WEI
Larghezza:
122 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
120 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Numero di flange:
0
La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urtie una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio