WEIDMULLER - WEI1305990000 KLIPPON POK 254016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 400 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 160.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4050118108422
Codice prodotto
WEI1305990000
Cod. produttore
1305990000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
400 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
160.5 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7001
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
13 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
40 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
36 N



