pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1305930000 KLIPPON POK 252512

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 255 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118108330

Codice prodotto

WEI1305930000

Cod. produttore

1305930000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

255 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

120 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7001

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

8 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

25.5 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

23 N

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.