pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - CTA 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO

HAGER BOCCHIOTTI S.P.A.
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - CTA 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • diametro nominale - 25 mm

  • Materiale - polipropilene

  • grado di protezione (IP) - IP40

  • colore - grigio

  • dimensione nominale in pollici - altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8010730017461

Codice prodotto

BCB10177

Cod. produttore

B10177

Produttore

INSB10177

diametro nominale:

25 mm

Materiale:

polipropilene

grado di protezione (IP):

IP40

colore:

grigio

dimensione nominale in pollici:

altri

diametro esterno:

25 mm

diametro interno:

17.8 mm

resistenza alla compressione:

750 N

temperatura di impiego:

-5÷90 °C

protezione antincendio secondo UL 94:

V2

resistente ai raggi UV:

No

resistente all’olio:

materiale di rivestimento:

senza guaina

a propagazione di fiamma:

No

con intaglio longitudinale:

No

chiudibile (in due parti):

No

senza alogeni:

omologazione secondo DIN EN 61386-23:

No

omologazione secondo UR:

No

omologazione secondo CSA:

No

omologazione secondo LUL/british standard:

No

omologazione secondo Lloyd\'s Register TA:

No

omologazione secondo UTAC:

No

omologazione secondo NF F 16-101:

No

con cordicella:

No

strato interno ultra scorrevole:

No

Approvato secondo DIN 5510:

No

Approvato secondo VdTÜV / GGVSEB:

No

CTA25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente GRIGIO 34223 LSZH