WEIDMULLER - WEI1292030000 SAIBW-5/11-7/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Numero di contatti di potenza - 5 
- Numero di contatti di controllo - 5 
- Per diametro esterno cavo - 8...10 mm 
- Tipo di custodia - Angolato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118086935
Codice prodotto
WEI1292030000
Cod. produttore
1292030000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
9 A
Tensione nominale:
300 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no