WEIDMULLER - WEI1292010000 SAIB-5/11-7/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4050118087109
Codice prodotto
WEI1292010000
Cod. produttore
1292010000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
9 A
Tensione nominale:
300 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no